Will be
Will beの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Will beの モバイルバッテリー/充電器
Will beの モバイルバッテリー
ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69997001
品番
ES160
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
【軽量・持ち運び便利】
5.86kgの軽さと折畳式で持ち運びも便利。
【使いやすさ】
使用時はぱっと開いてポータブル電源に接続しすぐご使用になれます。
質量(kg)
5.86
定格出力(W)
160
寸法(高さH×幅W)(mm)
展開時:2025×532、折畳み時:532×452
取扱説明書:
(1.94MB)
注意
※ソーラーパネルは急速充電は出来ませんのでご留意ください。
※発電機からは急速充電が可能ですので緊急時は屋外で発電機からポータブル電源を充電し、屋内にポータブル電源を持って行ってご使用する事をご推奨致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200