パークレーン
3Fitスチーマー 18・20・22cm兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69997010
品番
K-10992
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
お手持ちの鍋やフライパンにのせるだけで使用でき、18cm・20cm・22cmの鍋サイズに対応した兼用タイプ。
特別な蒸し器や専用鍋を用意することなく、手軽に蒸し料理が楽しめるスチーマーです。
用途
毎日の食事づくりはもちろん、蒸し野菜や点心づくりといった蒸し調理にも気軽に使える蒸し器です。
特別な準備や難しい操作は不要で、普段の調理に取り入れやすく、素材の味を活かした料理を手軽に楽しめます。
材質
アルミニウム合金
色
ブラック
表面処理
(内面・外面)ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約23.5×23.5×9.5
注意
※・フライパン及び蒸し器用の蓋は付属していません。
※・使用用途以外の使い方はお控えください。