用途WRSポンプ特徴
・定量ポンプ用途に特化した設計。
・低流量モデルにはダブルボールの逆止弁、高流量モデルにはシングルボールの逆止弁を採用し、流量精度を確保。
・ノブロックにてダイヤルをロック掛けられます。
・流量調整は定格流量の10%より調整が可能となります。
・ストロークによる振動を軽減しパフォーマンスを維持。
・コンパクトで静音性に優れた低速モーター。
・コンパクト設計となり省スペース化を実現。
付属品PEホース、PVCチャッキ弁、PVCフート弁材質【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック質量(kg)8電源200V 三相 60W接続ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm)最大吐出量(mL/min)250/300(50/60Hz)最高吐出圧(MPa)1ポンプヘッドPVCOリングFKMストローク長(mm)2ダイヤフラム径(Φmm)65ストローク数(min)100