曜日別特売
MG-0060-PP-J2 WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ タカトテクニカ 69999110

WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1個最大吐出量(mL/min)1000/1200(50/60Hz)材質【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック注文コード69999110品番MG-0060-PP-J2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

コンパクトな構造で経済的なWRSポンプは、設置が簡単で高性能を備えており、さまざまな水処理や化学プロセスの薬注に適しています。
偏心カム機構によって駆動され、安定した運転と低騒音を実現します。

用途
WRSポンプ特徴
・定量ポンプ用途に特化した設計。
・低流量モデルにはダブルボールの逆止弁、高流量モデルにはシングルボールの逆止弁を採用し、流量精度を確保。
・ノブロックにてダイヤルをロック掛けられます。
・流量調整は定格流量の10%より調整が可能となります。
・ストロークによる振動を軽減しパフォーマンスを維持。
・コンパクトで静音性に優れた低速モーター。
・コンパクト設計となり省スペース化を実現。
付属品なし材質【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック質量(kg)8電源200V 三相 60W接続RC1/2最大吐出量(mL/min)1000/1200(50/60Hz)最高吐出圧(MPa)0.6ポンプヘッドPVCOリングFKMストローク長(mm)4ダイヤフラム径(Φmm)84ストローク数(min)100
注意
※流量は、ご使用の配管条件・液質により変わります。
※お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。
※本ポンプには、脈動が生じます。
※清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に少量の水が残留している場合がございます。
※型式によって付属品が異なりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする