パレットカバークリアシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番690-7968 注文コード69999645 品番PC-15A
参考基準価格(税別)¥24,450 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。

用途屋外パレットの保護。 仕様側面一面ファスナー付 トラスコ品番690-7968 材質本体部:ポリオレフィン、ファスナー部:アルミ合金 厚さ(mm)0.5 クリア 高さ(mm)1300 奥行(mm)1500 間口(mm)1500 ハトメ数8 ハトメピッチ(cm)90 引張強度(N/5cm)550×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする