曜日別特売
JEHFH63X20 クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYO 70000357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード70000357品番JEHFH63X20
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
仕様ダストワイパ:標準種別油圧ストローク(mm)20内径(Φmm)63シリーズJEHFスイッチなしクランプオプション:なし機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする