商品画像

- [冷蔵]アジア茶房 マンゴープリン LL 雪印メグミルク 70000485 - [冷蔵]アジア茶房 マンゴープリン LL 雪印メグミルク 70000485 - [冷蔵]アジア茶房 マンゴープリン LL 雪印メグミルク 70000485

[冷蔵]アジア茶房 マンゴープリン LL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(140g×24個) 注文コード 70000485 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998

濃厚なマンゴープリンをたっぷり楽しめるデザート【マンゴープリン】アルフォンソマンゴーの完熟ピューレを使用した、甘酸っぱくて爽やかなマンゴープリンです。【手軽にたっぷり】フルーツ感あふれるマンゴープリンを、手軽にたっぷりお楽しみいただけます。【賞味期限70日】ロングライフタイプの商品です。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵10℃以下
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする