「野菜生活100」マンゴーサラダは黄にんじん黄ピーマンかぼちゃなど黄の野菜を含む20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分の野菜(200ml当たり)を使用し野菜汁70%+果汁30%=100%。野菜比率70%でありながらフルーティーなおいしさを実現。すっきりとした味わいが特徴の黄にんじんとβ-カロテンが豊富な橙にんじんを使用。にんじんの青臭い香りをカットにんじん汁のコクと甘みで家族みんながおいしく手軽に野菜を補えます。厚労省推進健康日本21の目標値(1日350g)の約1/3である野菜120g分。野菜の全成分を含むものではありません。