商品画像

- [冷蔵]野菜一日これ一杯 ホームパック 900ml カゴメ 70000765 - [冷蔵]野菜一日これ一杯 ホームパック 900ml カゴメ 70000765 - [冷蔵]野菜一日これ一杯 ホームパック 900ml カゴメ 70000765 - [冷蔵]野菜一日これ一杯 ホームパック 900ml カゴメ 70000765

[冷蔵]野菜一日これ一杯 ホームパック 900ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(900mL×12本) 注文コード 70000765 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,722
販売価格(税別)
5,298

「これ1杯(200ml)」に彩り豊かな30品目の野菜350g分を使用。砂糖や香料栄養強化剤などを使用せずに野菜本来のおいしさと栄養を提供する無添加の野菜汁100%ジュースです。トマトの濃厚な味わいを楽しみながら野菜と栄養を手軽に補うことができます。またカレーなどの料理にも活用できます。

用途【賞味期限:発送時点で15日以上】 よく振ってからお飲みください。野菜の成分が沈殿したり原料由来により液色に赤みを帯びることがありますが品質には問題ありません。容器ごと温めたり凍らせたりしないでください。中身が膨張し容器が変形破損する場合があります。温める場合は別容器に移してください。電子レンジ等による過加熱は火傷の原因になります。ご注意ください。紙容器は外部からの衝撃に弱くまたにおいを吸収しやすいため取り扱いにはご注意ください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする