曜日別特売
JEHFW63X30-SA2 クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYO 70001215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチ数2注文コード70001215品番JEHFW63X30-SA2
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様ダストワイパ:標準種別油圧ストローク(mm)30内径(Φmm)63シリーズJEHFスイッチ無接点スイッチクランプオプション:なし機種フロントマウント形スイッチ数2ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする