<P105II ATX3.1>80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット/135mm流体軸受けファン採用/セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70002576 品番IW-PS-PII1050W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,981
販売価格(税別)
27,255

1050W電源ユニット。12V-2x6コネクター搭載。80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット。PCIe 5.0対応。12V-2x6コネクター搭載。135mm流体軸受けファン採用。セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載で電源負荷が20%を下回ると回転が自動で停止し、ノイズを発しなくなります。安定した電圧を供給するDC-DCコンバーター。日本メーカー製電解コンデンサー採用。OCP、OVP、UVP、SCP、OPP、OTP保護回路搭載によりシステム全体へのダメージを最小限に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする