商品画像

スーパーPFAチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード70004807 品番-
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた
高純度PFAチューブです。
耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。
パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。
洗浄時間を低減することが可能です。
チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。
チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。
NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。
耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)

材質PTFE 長さ(m)10 耐熱温度(℃)-40〜+260(凍結不可) 曲半径R14 径(mm)2×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする