50m〜300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70005209 品番 VV-HDMI2500-LC
参考基準価格(税別)¥189,189 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

50m〜300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ

用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60Hz)解像度に対応 その他【ARC・eARC】非対応 (音声は出力されます。) 備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器 適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応 ケーブル長(m)250 ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応 コネクタHDMI RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)2.0×2 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60Hz) 給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側) 転送速度(Gbps)18 HDCP対応2.2/2.3
注意
※ケーブル接続には方向性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする