用途720P 1920x1080(60Hz) 4K2K(30Hz)解像度に対応
その他【ARC・eARC】非対応
備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器
適合規格DVI
ケーブル長(m)200
ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応
コネクタDVI
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)2.0×2
対応解像度720p /フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k (30Hz)
給電方式DC 5V給電ケーブル(接続口1.35mm)をコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)
転送速度(Gbps)10.2