シーリング撤去ホルダー(13mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70005525 品番MZ-H190
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

シーリング、コーキングの撤去は外壁の補修ろ塗装に於いては、 重要な作業であるにもかかわらず、専用工具がないという不思議がありました。
特に撤去作業で一番需要の多く負担がかかる「13mm幅」は刃先が簡単に折れてしまうという致命的な欠点がありましたので、その不便さを解消すべく、この度業界初の「0.7mm」刃厚とし、ハンドルホルダーもゴムクリップ式を採用、待望の使いやすいロングサイズが誕生しました。

用途シーリング・コーキング撤去用 全長(mm)190 タイプ撤去専用工具 刃幅(mm)13 刃厚(mm)0.7
関連資料:(0.36MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする