※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
MBY-Z/MDBY-Z スムースシリンダ - スムースシリンダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
500
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
70006354
品番
MBYB100-500Z
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
664
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
500
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様1:材質特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様2:先端金具特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様3:ロッドトラ二オン位置特殊:-、ストロークオプション:製作可能ストローク