池永鉄工
池永鉄工の 水廻り部材
池永鉄工の 洗面所用品
池永鉄工の 洗面所アクセサリー
Livliv フリーフリースライドハンガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70008106
品番
041223
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
粘着面が自由に回転でき、使いやすいフリーフリースライドハンガー。
補助板付きで約1.2kgまで対応します。
材質
【本体】18-8ステンレス【プラケット】ABS樹脂【キャップ】ナイロン樹脂 / ポリエチレン
寸法(cm)
6.5×7.5×51.5