本体画像1

8211 2灯式 レンズカット ヘッドランプ IPF 70008158 8211 2灯式 レンズカット ヘッドランプ IPF 70008158 8211 2灯式 レンズカット ヘッドランプ IPF 70008158

2灯式 レンズカット ヘッドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形式角2灯式 注文コード70008158 品番8211
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は形式2種類から選べます 他の種類を見る

Eマーク(ECE/UN認証)取得済&ロービーム車検対応のクラシカルなハロゲン・ガラスレンズカット・ヘッドランプ。
新車検基準のロービーム(すれ違い用前照灯)測定に対応。
従来の旧車や、流行のクラシカル フェイス カスタムにも最適。
クラシカルな 曲面ガラスレンズ+こだわりのIPF旧式ロゴを採用。ボディーは耐熱性のあるアルミダイキャスト製。
車検対応はもちろん、自動車メーカー純正同等の性能を確保し 安心安全に使用できます。

用途旧車やクラシカルフェイスカスタムに セット内容本体、H4/T10ハロゲンバルブ各1 材質アルミダイキャスト(ボディ)、強化ガラス(レンズ) 形式角2灯式 定格電力(W)60/55(H4)、5(T10) 定格電圧(V)12 バルブ種類H4/T10
注意
※本製品は1個入りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする