六角 ナットドライバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70009461 品番 HD-12N
参考基準価格(税別)¥825 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。

全長(mm)233 質量(g)215 種類ナットドライバー 軸長(mm)125 深さ(mm)先端:27 材質(軸)クロムバナジウム鋼 先端サイズ(mm)12 先端外径(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする