はくでん
はくでんの ドライバー/ビット
はくでんの ドライバー
はくでんの ナットドライバー
六角 ナットドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70009479
品番
HD-14N
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
全長(mm)
233
質量(g)
205
種類
ナットドライバー
軸長(mm)
125
深さ(mm)
先端:28
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
先端サイズ(mm)
14
先端外径(Φmm)
18