バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの オールシーズン ボトムス
ツータックパンツ 7073
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70009564
品番
7073
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高密度織りの高品質な日本製ポリエステル100%ツイル素材を使用
メカニカルストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
水・油をはじいて汚れを防ぐ防汚性
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性
仕様
サイドチップ(左)、両脇ツインループ、ピスフラップ(左・ボタン止め)
種別
ツータックパンツ
色
アースグリーン
サイズ
73
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
生地
高密度ツイル、スーパー撥水加工、制電ケア設計、メカニカルストレッチ
色番
1