三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 表示機器・デジタル表示ユニット
GOT3000シリーズ 表示器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
画面サイズ
12.1型ワイド
表示部
TFTカラー
解像度
WXGA 1280×800
注文コード
70009585
品番
GT3712-WXCBD
参考基準価格(税別)
¥520,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
画面サイズ・表示部・解像度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
GOT3000
表示部
TFTカラー
解像度
WXGA 1280×800
電源タイプ
DC 24V
画面サイズ
12.1型ワイド
色(パネル)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応