GOT3000シリーズ 表示器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 画面サイズ15型 解像度XGA 1024×768 注文コード70009610 品番GT3715-XRBD
参考基準価格(税別)¥583,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は画面サイズ・表示部・解像度など10種類から選べます 他の種類を見る
シリーズGOT3000 解像度XGA 1024×768 電源タイプDC 画面サイズ15型 色(パネル) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする