GOT3000 保護シート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ15.6 型ワイド・静電容量式用 注文コード70009856 品番GT37-15WPSCC
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
タイプ15.6 型ワイド・静電容量式用 枚数セット:2 表面処理クリア 色(シート)なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする