画像準備中

ツータックパンツ 7073

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70009923 品番 7073
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高密度織りの高品質な日本製ポリエステル100%ツイル素材を使用
メカニカルストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
水・油をはじいて汚れを防ぐ防汚性
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性

仕様サイドチップ(左)、両脇ツインループ、ピスフラップ(左・ボタン止め) 種別ツータックパンツ ネイビー サイズ91 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)91 生地高密度ツイル、スーパー撥水加工、制電ケア設計、メカニカルストレッチ 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする