ミスティフォレスト
DAHON
DAHONの 折畳み自転車
DAHON折り畳み自転車 K3 20インチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミスティフォレスト
注文コード
70010170
品番
26K3-GR
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
14インチコンパクトフォールディングバイクの理想形。
用途
アウトドア等
色
ミスティフォレスト
フレーム
アルミ
車体質量(kg)
8.2
タイヤサイズ
20インチ
高さ(cm)
サドル〜ペダル:600〜860
適応身長(cm)
(目安)142 〜 180
折りたたみ寸法(cm)
W65×H59×D28
変速
外装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません