メイン画像

ジェットカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70010730 品番JCS-105
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。
切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。
スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。

用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断・溝入れに。 付属品リング(穴径15mm) 仕様乾式 トラスコ品番711-9618 材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 タイプセグメントタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 刃厚(mm)1.8 付属リング穴径(Φmm)15 外径(mm)106 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
注意
※コンクリートには様々な硬さがあり、それぞれの特性によって寿命や切れ味は変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする