メイン画像

ジェットカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70010739 品番JCW-105
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。
セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。
刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。
欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。

用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。 付属品リング(穴径15mm) 仕様乾式 トラスコ品番711-9620 材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125 タイプウェーブタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 刃厚(mm)2 付属リング穴径(Φmm)15 外径(mm)106 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
注意
※コンクリートには様々な硬さがあり、それぞれの特性によって寿命や切れ味は変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする