地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード70010775 品番GB-200W
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。
ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。
対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻きつける」2通りの設置方法が可能です。
震度7相当の耐震実験実証済み。

トラスコ品番724-6827 材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤 長さ(mm)200 幅(mm)75 厚さ(mm)30 寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0 タイプ粘着固定 耐荷重(kg)約200/1セット 取付寸法(mm)壁から約100まで 耐用年数(年)8〜10 適合寸法(mm)支柱サイズ25〜30(巻き付けて使用する場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする