ターピー 雪下ろし促進シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(m)2.61 注文コード70011886 品番YOS1827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

するりと簡単に雪下ろしできます。
雪の滑りを良くするシートです。
表面特殊コーティングで雪のすべりを促進します。
繰り返し使用可能です。
防水加工で雨や雪から守ります。
太陽光から守る遮熱効果があります。
約5年の耐候性で長期使用向きです。
安心の日本製です。

用途住宅の屋根、カーポート、物置、農業用ハウスの雪下ろしのサポートに トラスコ品番724-4522 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン 厚さ(mm)0.35 表:パールホワイト(特殊コーティング加工)/裏:アイボリー(滑雪機能なし) 長さ(m)2.61 ハトメ数10 幅(m)1.69 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※滑雪効果は使用環境や状況により異なります。
※傾斜角度が緩い場合や、気温が低い場合には、滑雪効果が十分に得られないことがあります。
※必ず表面を上にして使用してください。
※裏面に滑雪機能はありません。
※落雪時の安全については、設置前に十分にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする