曜日別特売
JEHPEL50X24-B-SA1 クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYO 70012485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチ数1仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)注文コード70012485品番JEHPEL50X24-B-SA1
参考基準価格(税別)¥264,200販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧ストローク(mm)24内径(Φmm)50シリーズJEHPスイッチ無接点スイッチクランプオプション:クランプアームブランク付機種定位置旋回形スイッチ数1旋回方向左旋回配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする