TP-LINK
TP-LINKの 防犯カメラ
TP-LINKの 防犯カメラ本体
TP-LINKの 防犯用カメラ
VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70012586
品番
InSight S325(6mm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高画質2MP&24時間フルカラー
LightProナイトビジョン
人物&車両の分類
スマート検知
SmartVidによる映像補正
マイク内蔵
IP67 防水・防塵性能
H.265+動画コーデック規格
フレームレート
(サブストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps
【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、(メインストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps
【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720
仕様
デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、(日中/夜間切り替え)統合/スケジュール/自動
適合
(ビデオビットレート)メインストリーム:256Kbps〜4Mbps、サブストリーム:64Kbps〜512Kbps、(動画圧縮)メインストリーム:H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264、サブストリーム:H.265/ H.264
寸法(mm)
169.8 × 74 × 74
質量(kg)
0.353
タイプ
単焦点レンズ
電源
12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸プラグ、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W
制御
ビットレート:CBR・VBR
対応
スローシャッター:対応
保護等級
IP67 防水・防塵性能
保存温度(℃)
-40〜60(-40°F〜140°F)
構成
InSight S325(6mmレンズ)本体、設置ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー
レンジ
パン(水平):0°〜360°、チルト(垂直):0°〜90°、回転:0°〜360°
最大解像度
1920×1080
照度(Lx)
最低:0.01;0(赤外線/スポットライト使用時)
視野
水平FOV:49.8、垂直FOV:27.6、対角FOV:57.7
焦点距離(mm)
6
動作温度(℃)
-30〜60(-22°F〜140°F)
動作湿度(%)
95以下(結露を避けてください)
保存湿度(%)
95以下(結露を避けてください)
絞り
F2.0
シャッタースピード
1/3〜1/10000秒
素材
金属製
各種認証
CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA
距離
(DORI)検知:89m、観察:37m、認識:18m、識別:9m
レンズマウント
M12 P0.5
イメージセンサー
1/3”プログレッシブスキャンCMOS
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません