120mmファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70012638 品番TL-B12015-EX
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様ARGBなし / リブあり 寸法(mm)120×120×15 質量(g)144 ベアリングDual Ball Bearing 定格電流(A)0.4 最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%) 最大静圧(mmH2O)3.4 接続4PIN PWM ノイズレベル最大37.07dBA ケーブル長(cm)43 最大風量(CFM)83.61
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする