ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70012665 品番GF-M5-BB
参考基準価格(税別)¥15,436 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「Model 5」「Model 5 Vent」は、コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。 「Model 5」はフロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。 対して「Model 5 Vent」はフロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。 いずれもトップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えたミドルタワーケースです。 対応マザーボードはE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXです。 「Model 5」はブラック/グレー/ホワイト/グリーンの4色、「Model 5 Vent」はブラック/ホワイトの2色をラインナップです。 いずれも工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。 さらにケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。

仕様【搭載可能PSU】ATX 材質スチール(0.8mm/1.2mm)/強化ガラス(4.0mm) 質量(kg)8.75 備考【CPUクーラー制限】180mm以下、【GPUカード制限(横置き配置(PCI-Ex7))】長さ460mm、幅180mm、【GPUカード制限(縦置き時)】厚さ110mm(ボトムにファン2基設置可能)、【GPUカード制限(縦置き配置(PCI-Ex4))】長さ460mm、幅180mm、【PSU制限】160mm※フルモジュラータイプを推奨 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480 対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする