PLATINUM認証電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連続出力電力(W)1000 注文コード70012708 品番Rebel P20 SFX 1000
参考基準価格(税別)¥34,527 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は連続出力電力3種類から選べます 他の種類を見る

「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。

質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5 周波数50-60Hz 連続出力電力(W)1000 ケーブルフルモジュラー ケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300 動作温度(℃)0〜+40 各種認証Cybenetics Platinum 入力電圧100-240VAC 待機時消費電力(W)最大0.25 フォームファクタSFX 12V V4.1 MTBF平均故障間隔(h)最小10万〜
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする