商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)50 形状筋違 注文コード70013417 品番102765 0020
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は幅・形状など6種類から選べます 他の種類を見る

大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!
弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。
塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。
秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!
速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!

用途内外塗装平面・木部・鉄部なとに。 形状筋違 幅(mm)50 全長(mm)175 タイプ筋違 黒 20号 サイズ(号)20 毛丈(mm)37 材質(毛)化繊 毛色 玉厚(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ水性/弱溶剤系塗料
注意
※強溶剤系シンナー等でのつけ置き保存はお控え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする