大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
伝翔
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70013460
品番
102761 0010
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ダメ込み作業に最適なウェーブ刷毛の進化版。含み・毛のまとまりが良いのでダメ込み作業に最適。
形状
筋違
幅(mm)
30
全長(mm)
172
タイプ
筋違 10号
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
35
材質(毛)
化繊
毛色
黒
玉厚(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料タイプ
水性塗料