目地刷毛 「ひよこちゃん」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70013469 品番105029 0010
参考基準価格(税別)¥525 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

『ひよこ』の原毛に『ゆきちゃん』目地刷毛でお馴染みの柄が手に馴染み操作しやすい特殊形状刷毛ハンドルを使用。
くびれハンドルシリーズで唯一の水性用となります。
ナイロン刷毛の中でも塗料含みに優れ耐久性抜群。
細かい作業もらくらく使えます。

用途水性塗料用刷毛。 形状 幅(mm)27 寸法(mm)30 全長(mm)250 タイプ平 10号/30mm サイズ(号)10 毛丈(mm)35 材質(毛)化繊 毛色 玉厚(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ水性塗料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする