ハイドアップブルー タックルボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70013819 品番HU-3043NDD
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【コイケの収納に最適!】問い合わせの多かったコイケの収納に最適。特に旧コイケ〜17mmまでのサイズにオススメ!コイケに付属されているワイヤーを加工して自分なりのコイケBOXを作り上げよう!*大型ルアーも楽々収納可能!A:343mm、B:98mm、深さ:75mm

材質本体:ポリプロピレン、止具:ABS HIDEUP BLUE サイズ(mm)356×230×82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする