曜日別特売
GHS2LCDS36CB 水冷クーラー LIAN LI 70014248

GHS2LCDS36CB 水冷クーラー LIAN LI 70014248
GHS2LCDS36CB 水冷クーラー LIAN LI 70014248
GHS2LCDS36CB 水冷クーラー LIAN LI 70014248
GHS2LCDS36CB 水冷クーラー LIAN LI 70014248

水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード70014248品番GHS2LCDS36CB
参考基準価格(税別)¥30,891販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Lian Liの水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 新たに磁気式ホットスワップLCDマウントを採用し、LCDの簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 LCDには3.4インチIPS液晶ディスプレイ(480×480ドット、500nit、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。

材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】124×120×28、【ラジエーター】400×122×24ブラックタイプ【LCDディスプレイ】3.4IPS回転数(min-1[r.p.m])0 / 200~2600回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】1600~3200 (±10%)輝度【スクリーン】500ニト解像度【LCDディスプレイ】480×480ピクセルノイズレベル【ポンプ】28dBA以下チューブ長さ(mm)450/470リフレッシュレート(Hz)【スクリーン】60
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする