GOLD認証電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大出力(W)(DC)1000 ホワイト 注文コード70014318 品番RS1000GWH
参考基準価格(税別)¥29,982 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は最大出力・色6種類から選べます 他の種類を見る

RSシリーズは、80PLUSおよび、PPLP.infoのGOLD認証かつ、Cybenetics Platinum認証を取得したフルモジュラー設計を採用したATX電源で、産業グレードのコンデンサを搭載し、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載したATX3.1準拠の高品質な電源となっています。 革新的な回転式ACインレットを採用し、ACインレットを90度回転させることで標準設置と垂直設置の両方に対応する今までにない柔軟性を提供する電源ユニットで、150×86×150という比較的コンパクトな電源サイズに135mmの大型冷却ファンを内蔵し、効率的なエアフローを提供します。 PPLP.infoでSSS評価、かつCybeneticsでA評価を受けております。

仕様【ATX12バージョン】ATX3.1 その他【PFC】アクティブPFC 材質スチール 質量(kg)1.8 ホワイト 最大出力(W)(DC)1000 入力電圧(V)100-240ac 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×150 ケーブルフルモジュラー式 入力電流(A)15-8(50-60Hz) 効率> 0.90under full load@115Vac、60Hz 各種認証80PLUS GOLD認証/PPLP.info GOLD認証/Cybenetics Platinum認証
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする