GPU縦置きキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード70014379 品番LL-VG4-5-V4W
参考基準価格(税別)¥13,618 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化された前モデル『LL-VG4-5-V3』を改良し、互換性をさらに高めました。 様々な4スロットの最新GPUに対応し、付属のPCIe 5.0に対応したライザーケーブルは200mmになっています。 また、グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 さらに、本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。

材質スチール 寸法(mm)168.63×147.5×234.86 ホワイト 質量(g)890 ケーブル【PCIeライザーケーブル】Gen.5.0 ケーブル長(mm)【ライザーケーブル】200 拡張スロット数4スロット(このブラケットはATXケース用に設計されており、垂直取り付けに6スロット、角度付き取り付けに7スロットが必要です。)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする