電池レス角形スイッチ送信機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014528 品番DLW-4T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スイッチを押す力を利用して自己発電し電波を送信するため
電池が不要です

材質ABS+PC樹脂 質量(g)80 タイプ空中線:内蔵型 電源電磁誘導自己発電式 受信可能距離約80m(見通し距離) 設置場所半屋外・屋内(IPX5相当) 周囲温度(℃)使用可能:-30〜+60(結露なきこと) 送信周波数(MHz)928.85MHz(ARIB STD-T108適合品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする