TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ周辺機器
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の モニター 防犯カメラ用
9.7型LEDカラー液晶モニター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70014555
品番
LCM-971
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
9.7型のLEDカラー液晶モニター
付属品
取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター 1個(ケーブル長:約140cm)、
VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、
スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)
適合
高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション
質量(g)
本体:約690、据え置きスタンド:約600
外形寸法(mm)
W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)
電源(V)
AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)
消費電力(W)
15
設定方式
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応
機能
キーロック:あり
コントラスト比
900:1
輝度
画面:350cd/m
2
解像度
水平:600本(中心部)
視野角
左:89°右:89°上:89°下:89°
応答速度
20ms
設置方法
据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)
スピーカー
1.5W×2 ステレオ
周囲温度(℃)
使用可能:0〜+40(結露なきこと。)
画素数
表示:1024(H)×768(V)ピクセル(XGA)
色数
表示:26.2万色
バックライト
LED 寿命:約15,000時間
音声入力
(AV)1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、(VGA)1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック )
アスペクト比
4:3
映像出力
(AHD)1系統(BNCコネクタ)
パネル
LCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)
映像入力
(AV)VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負1系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力(D-Sub 15Pin)対応解像度:720p/1080p1系統、(HDMI)HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p