適合
エリア稼働範囲:前方向のみ21°
左右角:15°(ベース取付穴にて)
出力
(検知)接点方式:無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式
接点動作:ワンショット動作(約2秒)
接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
機能
カウント切替:1・2 回切替式、検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作
(設定スイッチでON / OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替
設置場所
屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)
(1個用スイッチボックス対応)
表示灯
メモリー:黄色LED メモリー起動時:点滅
メモリー表示時:点灯、(検知)緑色LED:ウォームアップ時:点滅
検知時 :点灯
(設定スイッチでON / OFF可能)
検知エリア(m)
スポット検知
最大取付高さ3
20本(10対)
材質本体・カバー:樹脂(白)
質量(g)150
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC7〜30(極性なし)
周囲温度(℃)使用可能:-15〜+55(結露なきこと)
消費電流15mA以下