機能
付帯:センサー断線検知出力機能
検知ブザー音入/切設定機能
表示灯
電源表示灯(緑)
検知表示灯(赤) 漏水時 点灯 / 断線時 点滅
材質樹脂(ホワイト)
質量(g)400
出力センサー断線:無電圧c接点 DC30V・0.5A、漏水検知:無電圧c接点 DC30V・0.5A
消費電力AC100V時1.8W または DC時85mA以下(消費電流)
電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10〜30(極性なし)
ブザー音検知:ブザー断続音
設置場所屋内(壁面取付)
周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50(結露なきこと)