漏水センサ送信機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014607 品番TXF-SW1
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し
漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます

材質
筐体 : 樹脂(グレー)
電極 : ステンレス
機能
付帯:定期送信機能
電池切れ報知機能
電池寿命
1日1回検知(5分後に復旧): 約8年(常温時)
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
表示灯
検知時・復旧時 : 約1秒間点灯
電池切れ時 : 約5秒周期の点滅
周囲温度(℃)
使用可能:-10〜+50(氷結なきこと)
※0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります
質量(g)約150(電池含む) タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 電源待機時 : 約10年(常温時) 構造日常生活防水(IP67相当) 周波数帯域(MHz)電波:426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備) 検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN 設置場所屋内・屋外(床面据置) 電波到達距離(m)約100(見通し距離)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする