フック付受信機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014650 品番HCR-200F
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です

報知音
1CH受信時:”ピンポーン”
2CH受信時:”ピピッピピッ”
3CH受信時:”プルプル”
4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)
鳴動時間:ワンショット(約6秒間)
音量:0〜75dB/前方1m ボリュームで可変
質量(g)970 タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナ スイッチ外部操作:電源ボタン 出力報知接点:無電圧接点出力 定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷 消費電力1.3W(電流) 対応送信機登録可能台数:40台 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P) 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式) 設置場所屋内(壁面取付け) 表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯 動作ワンショット(約4秒間) 周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする