漏水センサ送信機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014659 品番TXF-LW1
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

漏水を検知した信号を受信機に伝達します

機能
付帯:定期送信機能
センサー断線検知送信機能
送信周波数切替機能
表示灯
電源表示灯(緑)
検知表示灯(赤) 正常時 : 消灯
漏水検知時 : 点灯
センサー断線時 : 点滅
材質樹脂(ホワイト) 質量(g)410 タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10〜30(極性なし) 周波数帯域(MHz)426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備) 設置場所屋内(壁面取付) 周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50(結露なきこと) 電波到達距離(m)約100(見通し距離)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする