マットセンサー ナースコールセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014781 品番WNS-HC48
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、
各種分配コンセントを同梱したセット商品です

ケーブル
3mクリーム色
ピンプラグ付/コーナーより引き出し
仕様感圧:3kg/10m2 材質表裏面共通:軟質PVC 厚さ(mm)5 寸法(mm)有効検知部:H355×W745 質量(kg)1.1 表裏面共通:グレー色 出力無電圧a接点(受圧連動) 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50 サイズ(mm)H400×W800 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く) 接点容量30V・100mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする